Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke CANVAS marine/marine Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke CANVAS marine/marine Gr. 54
Bundjacke CANVAS marine/marine Gr. 54
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2118054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2118054
EAN/GTIN:
     4030913889443
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

So unterschiedlich die Arbeitsbedingungen verschiedener Branchen, so wichtig ist eine Arbeitskleidung, die individuell auf die Anforderungen der Praxis zugeschnitten ist. Für eine extreme Beanspruchung und die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten ist dann das PLANAM Arbeitsschutz-Sortiment CANVAS 320 erste Wahl – eine Markenkollektion, die höchsten Qualitätsansprüchen mehr als gerecht wird: Canvas 320 – das innovative Gewebe: besonders strapazierfähig, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, schadstoffgeprüft und schadstofffrei gefertigt, Cordura – die spezial-beschichtete Hochleistungsfaser an besonders beanspruchten Stellen: reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, schmutz- und wasserabweisend für ein pflegeleichtes Handling, Reflexbiesen aus 3M Scotchlite – die integrierte Sicherheit: Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit und schlechter Witterung reduziert die Unfallgefahr, Ergänzend: das praktische Zubehör, z.B. Handytaschen bei allen Modellen.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
  • 2 Brusttaschen, links mit Patte, rechts mit zusätzlicher Handytasche
  • Ärmeltasche links mit augedoppelten Stiftfächern
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
  • soft ausgerüstet
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung
  • Flächengewicht ca. 320 g/m²
  • Verstärkungen: 100 % Original Cordura® mit Original-Spezialbeschichtung
  • Leinwandbindung
  • Flächengewicht ca. 310 g/m²
  • Cordura ist ein extrem reiß- und scheuerfestes Gewebe
  • Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/marine
Größe:
54
Typ:
Bundjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,03*
€ 26,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 26,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,78*
€ 26,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 27,14*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,81*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,4604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,8547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2118102
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2118106
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2118110
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2118024
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2118025
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2118026
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2118027
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2118028
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2118029
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2118042
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2118044
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2118046
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2118048
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2118050
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2118052
ab € 18,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.