Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz T-Shirt uni orange Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz T-Shirt uni orange Gr. XXXXL
Warnschutz T-Shirt uni orange Gr. XXXXL
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2095068
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2095068
EAN/GTIN:
     4030913059969
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV

Dunkelheit und schlechte Sichtverhältnisse am Tag sind große Risikofaktoren bei Arbeiten im Freien. Mit dunkler, nicht reflektierender Bekleidung werden Sie schnell übersehen und setzen sich so unnötigen Gefahren aus. Beugen Sie vor! Mit der PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung sind Sie immer auf der sicheren Seite. Dafür sorgen die Hightech-Reflexstreifen, die bei Anstrahlung weit sichtbar reflektieren und Sie somit wirkungsvoll schützen. Dieser Effekt wird durch die Signalfarben der Kleidung zusätzlich verstärkt. Über die Sicherheitsaspekte hinaus kommt natürlich auch die vielseitige, praktische Ausstattung nicht zu kurz: Ob Handytasche, Kugelschreiberfach oder Maßstabtasche – hier findet alles seinen Platz und ist immer schnell griffbereit. Doch damit nicht genug: Die aufwendige Verarbeitung, hochwertige Materialien und die moderne Optik schaffen Qualitätsstandards, die allen Anforderungen der Praxis mehr als gerecht werden. Und damit Sie sich vom Frühling bis in den tiefsten Winter rundum wohlfühlen, können Sie die Auswahl der Kleidung ganz auf die unterschiedlichsten Wetterverhältnisse abstimmen. Genießen Sie das gute Gefühl von Sicherheit, Tragekomfort und langer Lebensdauer mit PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung. Unübersehbar gut!

  • Rundhalsausschnitt
  • 1 Reflexstreifen über jede Schulter
  • 2 Reflexstreifen um den Bauch
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 40") für einen 40 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 90 % Polyester, 10 % Baumwolle
  • Außen: 100% Polyester
  • Innen: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
  • Reflexband: 3M Scotchlite 8910

Zertifizierungen:

  • PSA EN 471 Richtlinie 89/686/EEC, MTL/TÜV-Baumusterbescheinigung
  • UV Standard 801
  • 50 Wäschen garantiert
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
XXXXL
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,69*
€ 23,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 24,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,63*
€ 24,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,55*
€ 24,40*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,81*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2095044
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
2095048
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
2095052
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
2095056
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
2095060
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
2095064
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
2096044
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.