Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warnschutz Parka gelb/marine Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz Parka gelb/marine Gr. XXXL
Warnschutz Parka gelb/marine Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2057064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057064
EAN/GTIN:
     4030913019079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Kälteschutzjacke
Kälteschutzmantel
Kälteschutzparka

Dunkelheit und schlechte Sichtverhältnisse am Tag sind große Risikofaktoren bei Arbeiten im Freien. Mit dunkler, nicht reflektierender Bekleidung werden Sie schnell übersehen und setzen sich so unnötigen Gefahren aus. Beugen Sie vor! Mit der PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung sind Sie immer auf der sicheren Seite. Dafür sorgen die Hightech-Reflexstreifen, die bei Anstrahlung weit sichtbar reflektieren und Sie somit wirkungsvoll schützen. Dieser Effekt wird durch die Signalfarben der Kleidung zusätzlich verstärkt. Über die Sicherheitsaspekte hinaus kommt natürlich auch die vielseitige, praktische Ausstattung nicht zu kurz: Ob Handytasche, Kugelschreiberfach oder Maßstabtasche – hier findet alles seinen Platz und ist immer schnell griffbereit. Doch damit nicht genug: Die aufwendige Verarbeitung, hochwertige Materialien und die moderne Optik schaffen Qualitätsstandards, die allen Anforderungen der Praxis mehr als gerecht werden. Und damit Sie sich vom Frühling bis in den tiefsten Winter rundum wohlfühlen, können Sie die Auswahl der Kleidung ganz auf die unterschiedlichsten Wetterverhältnisse abstimmen. Genießen Sie das gute Gefühl von Sicherheit, Tragekomfort und langer Lebensdauer mit PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung. Unübersehbar gut!

  • wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • Handytasche

Material:

  • 100 % Polyester
  • Reflexband: 3M Scotchlite 8910

Zertifizierungen:

  • PSA EN 471 Richtlinie 89/686/EEC
  • PSA EN 343 Richtlinie 89/686/EEC
  • MTL/TÜV-Baumusterbescheinigung
  • 25 Wäschen garantiert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
XXXL
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Schutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Sport-Regenjacke, Thermojacke, Warnjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzjacke, Warnschutzparka, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Wetterschutzparka, Windbreaker, Windjacke, Winter Jacke, Winter-Arbeitsjacke, Winter-Parka, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Winterjacke, Winterparka, Winterschutzjacke, planam winterjacke gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Planam, Warnschutz, Warnwetterschutz, Wetterschutzbekleidung, Warnbekleidung, Wetterbekleidung, EN 471, EN 343, Reflexband, reflektierend, Reflektionsmaterial, Sicherheitsbekleidung, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Jacke, Arbeitsjacke, Pilotenjacke, Parka, Comfortjacke, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,15*
€ 56,98*
€ 3,90*
ab € 52,40*
€ 57,16*
7 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 52,53*
€ 57,86*
13 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 54,73*
€ 58,71*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 60,78*
€ 70,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
2241068
ab € 12,16*
Zubehör
Planam
2241052
ab € 11,03*
Zubehör
Planam
2241048
ab € 10,99*
Zubehör
Planam
2241044
ab € 10,96*
Zubehör
Planam
2241056
ab € 11,11*
Zubehör
Planam
2241060
ab € 11,02*
Zubehör
Planam
2241064
ab € 12,16*
Zubehör
Planam
2251068
ab € 15,29*
Zubehör
Planam
2251052
ab € 14,14*
Zubehör
Planam
2251048
ab € 13,96*
Zubehör
Planam
2251044
ab € 14,08*
Zubehör
Planam
2251056
ab € 14,06*
Zubehör
Planam
2251060
ab € 14,06*
Zubehör
Planam
2251064
ab € 15,35*
Zubehör
Planam
2271068
ab € 19,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG