Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz Jacke 400 grau Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutz Jacke 400 grau Gr. 44
Schweißerschutz Jacke 400 grau Gr. 44
UV-Schutz
Öko-Tex Standard 100
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1713044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1713044
EAN/GTIN:
     4030913016115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Schweißer-Jacke

Wenn es bei der Arbeit „heiß“ hergeht und die Funken sprühen, kommt der Schutzkleidung eine entscheidende Bedeutung zu. Mit der PLANAM Spezialkollektion sind Sie dann immer auf der sicheren Seite und optimal gegen Hitze und Flammen geschützt. Alle Modelle sind nach DIN EN 470-1 und DIN EN 531 gefertigt und mit der Baumusterbescheinigung des TÜV Rheinland ausgestattet. Die Zertifikate für die neuen Normen EN ISO 11611 und EN ISO 11612 liegen uns bereits vor. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: bester Tragekomfort, Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale und eine strenge Qualitätskotrolle. Das gibt Ihnen das gute Gefühl, beim Schweißen oder Schneiden dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein.

  • Langform
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • 1 Brusttasche
  • 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 1 Brustinnentasche
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100% Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht ca. 400 g/m²

Zertifizierungen:

  • PSA nach EN 470-1/08.95 Richtlinie 89/686/EWG
  • PSA nach EN 531
  • TÜV Rheinland-Baumusterbescheinigung
  • 50 Wäschen garantiert
  • UV Standard 801
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke, arbeitsjacke grau, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung, Sommerkleidung, Kniepolster
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 27,01*
€ 33,09*
€ 4,90*
ab € 29,21*
€ 33,39*
€ 5,50*
ab € 31,8392*
€ 36,2792*
7 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 34,43*
€ 37,50*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 33,30*
€ 40,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1713102
ab € 27,10*
Ähnlich
Planam
1713106
ab € 27,00*
Ähnlich
Planam
1713110
ab € 27,00*
Ähnlich
Planam
1713042
ab € 26,99*
Ähnlich
Planam
1713046
ab € 27,00*
Ähnlich
Planam
1713048
ab € 27,01*
Ähnlich
Planam
1713050
ab € 27,01*
Ähnlich
Planam
1713052
ab € 26,97*
Ähnlich
Planam
1713054
ab € 26,98*
Ähnlich
Planam
1713056
ab € 29,63*
Ähnlich
Planam
1713058
ab € 29,62*
Ähnlich
Planam
1713060
ab € 29,63*
Ähnlich
Planam
1713062
ab € 29,63*
Ähnlich
Planam
1713064
ab € 29,62*
Ähnlich
Planam
1713090
ab € 26,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG