Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schweißerschutz Jacke 360 kornblau Gr. 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutz Jacke 360 kornblau Gr. 106
Schweißerschutz Jacke 360 kornblau Gr. 106
UV-Schutz
Öko-Tex Standard 100
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1702106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1702106
EAN/GTIN:
     4030913702063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schutzjacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke

Schweißerschutz Jacke 360 kornblau Gr. 106

Wenn es bei der Arbeit „heiß“ hergeht und die Funken sprühen, kommt der Schutzkleidung eine entscheidende Bedeutung zu. Mit der PLANAM Spezialkollektion sind Sie dann immer auf der sicheren Seite und optimal gegen Hitze und Flammen geschützt. Alle Modelle sind nach DIN EN 470-1 und DIN EN 531 gefertigt und mit der Baumusterbescheinigung des TÜV Rheinland ausgestattet. Die Zertifikate für die neuen Normen EN ISO 11611 und EN ISO 11612 liegen uns bereits vor. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: bester Tragekomfort, Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale und eine strenge Qualitätskotrolle. Das gibt Ihnen das gute Gefühl, beim Schweißen oder Schneiden dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein.

  • Langform
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • 1 Brusttasche
  • 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 1 Brustinnentasche
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100% Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht ca. 360 g/m²

Zertifizierungen:

  • PSA nach EN 470-1/08.95 Richtlinie 89/686/EWG
  • PSA nach EN 531
  • TÜV Rheinland-Baumusterbescheinigung
  • 50 Wäschen garantiert
  • UV Standard 801
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
106
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, planam flammschutzjacke, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung, Sommerkleidung, Kniepolster
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
€ 6,95*
ab € 26,36*
€ 33,25*
10 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 27,23*
€ 34,20*
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 30,35*
€ 36,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam Hitze-/Schweißerschutzjacke, 360 g/m², kornblau, Gr.102
Planam
1702_102
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam Hitze-/Schweißerschutzjacke, 360 g/m², kornblau, Gr.110
Planam
1702_110
ab € 26,36*
Ähnlich
PLANAM Schweisser Jacke 360g/m² kornblau
Planam
ab € 28,91*
Ähnlich
PLANAM Schweisser Jacke 360g/m² kornblau
Planam
ab € 28,91*
Ähnlich
PLANAM Schweisser Jacke 360g/m² kornblau
Planam
ab € 28,91*
Ähnlich
PLANAM Schweisser Jacke 360g/m² kornblau
Planam
ab € 26,36*
Ähnlich
PLANAM Schweisser Jacke 360g/m² kornblau
Planam
ab € 26,36*
Ähnlich
PLANAM Schweisser Jacke 360g/m² kornblau
Planam
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG