Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Berufsmantel BW 230 1/1 Arm kornblau Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Berufsmantel BW 230 1/1 Arm kornblau Gr. 54
Damen Berufsmantel BW 230 1/1 Arm kornblau Gr. 54
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1681054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1681054
EAN/GTIN:
     4030913012599
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

So wie unser Sortiment konsequent auf den Bedarf einzelner Branchen zugeschnitten ist, so exakt achten wir auch auf die unterschiedlichen Wünsche von Damen und Herren. In puncto Qualität und Ausstattung bei Arbeitsschutzbekleidung sind sich die Geschlechter noch einig. Wenn es aber um Design und Funktionalität geht, hat die Damenwelt durchaus andere Vorstellungen. Darum haben wir spezielle Modelle kreiert, die nicht nur gut aussehen, sondern auch im Schnitt höchsten Tragekomfort garantieren. Durch die besondere Widerstandsfähigkeit und das hohe Reiß- und Scheuerverhalten kann die Frau damit im Arbeitsalltag ihren „Mann“ stehen. Und dank der pflegeleichten Eigenschaften und der guten Trocknereignung sind die guten Stücke auch nach zahlreichen Wäschen noch gut in Form.

  • Langarm
  • Prinzess-Form
  • 3/4 lang
  • Druckknopfleiste
  • 2 Seitentaschen
  • Rückengurt
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 230 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
54
Typ:
Damen Jacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,60*
€ 24,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 25,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 25,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,71*
€ 25,94*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,88*
€ 29,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1691036
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 16,14*
Ähnlich
Planam
1681038
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
1681040
ab € 16,10*
Ähnlich
Planam
1681042
ab € 16,11*
Ähnlich
Planam
1681044
ab € 16,14*
Ähnlich
Planam
1681046
ab € 16,11*
Ähnlich
Planam
1681048
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
1681050
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
1681052
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
1686036
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.