| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla1611040 Herst.-Nr.: 1611040 EAN/GTIN: 4030913202402 |
| |
|
| | |
| So wie unser Sortiment konsequent auf den Bedarf einzelner Branchen zugeschnitten ist, so exakt achten wir auch auf die unterschiedlichen Wünsche von Damen und Herren. In puncto Qualität und Ausstattung bei Arbeitsschutzbekleidung sind sich die Geschlechter noch einig. Wenn es aber um Design und Funktionalität geht, hat die Damenwelt durchaus andere Vorstellungen. Darum haben wir spezielle Modelle kreiert, die nicht nur gut aussehen, sondern auch im Schnitt höchsten Tragekomfort garantieren. Durch die besondere Widerstandsfähigkeit und das hohe Reiß- und Scheuerverhalten kann die Frau damit im Arbeitsalltag ihren „Mann“ stehen. Und dank der pflegeleichten Eigenschaften und der guten Trocknereignung sind die guten Stücke auch nach zahlreichen Wäschen noch gut in Form. - Viertelarm
- Prinzess-Form
- 3/4 lang
- Druckknopfleiste
- 2 Seitentaschen
- Rückengurt
- einlauffest nach DIN EN 26330
- hochveredelt = maßstabil und ultra pflegeleicht
- mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt
Material: - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper
- Flächengewicht: 230 g/m²
Zertifizierungen: - UV Standard 801
- ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 40 | Typ: | Damen Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, arbeitsmantel blau damen 40, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,17* | € 20,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,19* | € 20,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,90* | € 20,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,86* | € 21,09* | | | | Lager 415 | 2 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 15,84* | € 24,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|