Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monsun Jacke marine Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monsun Jacke marine Gr. S
Monsun Jacke marine Gr. S
Monsun Jacke marine, Frontseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1471044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1471044
EAN/GTIN:
     4030913863023
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Wärme und Regen – das sind zwei „Störfaktoren“, die Ihre Arbeit nicht einfacher machen. Auf das Wetter haben wir natürlich keinen Einfluss, aber darauf, wie Sie sich optimal gegen Wetterkapriolen schützen können – mit der PLANAM Regen- und Sommerbekleidung. Profitieren Sie von den Vorteilen: Das Wasser abweisende Material schützt Sie bei Regen und kann den Körper angenehm trocken halten. Bei Wärme fördert das atmungsaktive Gewebe das Körperklima und sorgt für eine gute „Belüftung“. So wird das Arbeiten wesentlich erleichtert. Alle Modelle garantieren Ihnen Qualität auf höchstem Niveau und sind in der Verarbeitung ganz auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Strengste Kontrollen, eine hochwertige Materialauswahl, praktische Ausstattungsdetails sichern Ihnen einen hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer. Egal, was der Wetterbericht auch meldet – mit PLANAM ist in Beruf und Freizeit immer ein HOCH im Anzug.

  • atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • 1 Innentasche
  • 1 Handytasche
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Kordelzug im SaumRipstop-Optik

Material:

  • Oberstoff: 100% Polyester
  • Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
S
Typ:
Regenjacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,45*
€ 33,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,70*
€ 34,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,43*
€ 34,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,75*
€ 34,18*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,85*
€ 43,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,0423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 24,67*
Ähnlich
Planam
1471052
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
1471048
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
1471056
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
1471060
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
1471064
ab € 26,90*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 24,79*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
1471068
ab € 26,90*
Ähnlich
Planam
1471072
ab € 49,00*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 24,72*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.