Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombination MG 260 hydronblau Gr. 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombination MG 260 hydronblau Gr. 102
Rallyekombination MG 260 hydronblau Gr. 102
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0844102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0844102
EAN/GTIN:
     4030913844022
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Berufsbekleidung wird jeden Tag einer harten Belastung ausgesetzt. Da macht es sich am Ende für Sie bezahlt, auf Qualität zu vertrauen, die Ihnen Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Diese Vorteile bietet Ihnen die PLANAM Kollektion MG 260. MG – dieses Kürzel steht für „Mischgewebe“ und kombiniert Polyester und Baumwolle. Die Vorteile beider Materialien ergänzen sich ideal, wobei besonders die Polyesterfaser die Robustheit deutlich steigert. Denn der Wert des Reiß- und Scheuerverhaltens liegt 5- bis 8- mal höher als bei Baumwolle. Diese Kleidung geht mit Ihnen durch dick und dünn. Machen Sie die Probe und lassen Sie sich auch durch die pflegeleichten Eigenschaften wie die Trocknereignung begeistern. So profitieren Sie von einem Mehrwert, mit dem Sie rechnen können.

  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm
  • 2 verstärkte Brusttaschen mit Patte
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • 1 doppelte Maßstabtasche
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • verstellbare Fußweite
  • Gummizug im Rücken
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 260 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
102
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,18*
€ 46,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,23*
€ 46,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,71*
€ 47,10*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,33*
€ 50,41*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,60*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,9597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,3663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,4992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,5254
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,504
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 34,00*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 34,16*
Ähnlich
Planam
0842024
ab € 34,09*
Ähnlich
Planam
0843024
ab € 34,19*
Ähnlich
Planam
0844024
ab € 34,09*
Ähnlich
Planam
0844025
ab € 34,08*
Ähnlich
Planam
0844026
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0844027
ab € 33,89*
Ähnlich
Planam
0844028
ab € 33,97*
Ähnlich
Planam
0844029
ab € 33,97*
Ähnlich
Planam
0844042
ab € 33,93*
Ähnlich
Planam
0844044
ab € 33,88*
Ähnlich
Planam
0844046
ab € 34,16*
Ähnlich
Planam
0844048
ab € 34,09*
Ähnlich
Planam
0844050
ab € 33,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.