Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose MG 260 reinweiß Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose MG 260 reinweiß Gr. 50
Bundhose MG 260 reinweiß Gr. 50
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0823050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0823050
EAN/GTIN:
     4030913823508
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Berufsbekleidung wird jeden Tag einer harten Belastung ausgesetzt. Da macht es sich am Ende für Sie bezahlt, auf Qualität zu vertrauen, die Ihnen Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Diese Vorteile bietet Ihnen die PLANAM Kollektion MG 260. MG – dieses Kürzel steht für „Mischgewebe“ und kombiniert Polyester und Baumwolle. Die Vorteile beider Materialien ergänzen sich ideal, wobei besonders die Polyesterfaser die Robustheit deutlich steigert. Denn der Wert des Reiß- und Scheuerverhaltens liegt 5- bis 8- mal höher als bei Baumwolle. Diese Kleidung geht mit Ihnen durch dick und dünn. Machen Sie die Probe und lassen Sie sich auch durch die pflegeleichten Eigenschaften wie die Trocknereignung begeistern. So profitieren Sie von einem Mehrwert, mit dem Sie rechnen können.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • 1 doppelte Maßstabtasche
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Bund mit Hakenverschluss
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 260 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
50
Typ:
Bundhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,10*
€ 20,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 20,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 20,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 20,87*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,32*
€ 26,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 13,96*
Ähnlich
Planam
0821024
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
0822024
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0823024
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0823025
ab € 14,05*
Ähnlich
Planam
0823026
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
0823027
ab € 14,09*
Ähnlich
Planam
0823028
ab € 14,05*
Ähnlich
Planam
0823029
ab € 14,04*
Ähnlich
Planam
0823042
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0823044
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
0823046
ab € 14,05*
Ähnlich
Planam
0823048
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
0823052
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
0823054
ab € 14,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.