Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose MG 260 kornblau Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose MG 260 kornblau Gr. 52
Bundhose MG 260 kornblau Gr. 52
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0820052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0820052
EAN/GTIN:
     4030913820521
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Berufsbekleidung wird jeden Tag einer harten Belastung ausgesetzt. Da macht es sich am Ende für Sie bezahlt, auf Qualität zu vertrauen, die Ihnen Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Diese Vorteile bietet Ihnen die PLANAM Kollektion MG 260. MG – dieses Kürzel steht für „Mischgewebe“ und kombiniert Polyester und Baumwolle. Die Vorteile beider Materialien ergänzen sich ideal, wobei besonders die Polyesterfaser die Robustheit deutlich steigert. Denn der Wert des Reiß- und Scheuerverhaltens liegt 5- bis 8- mal höher als bei Baumwolle. Diese Kleidung geht mit Ihnen durch dick und dünn. Machen Sie die Probe und lassen Sie sich auch durch die pflegeleichten Eigenschaften wie die Trocknereignung begeistern. So profitieren Sie von einem Mehrwert, mit dem Sie rechnen können.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • 1 doppelte Maßstabtasche
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Bund mit Hakenverschluss
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 260 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
52
Typ:
Bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,98*
€ 20,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 20,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 20,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 20,66*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,32*
€ 26,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 14,05*
Ähnlich
Planam
0820025
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0820026
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0820027
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0820028
ab € 14,04*
Ähnlich
Planam
0820029
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
0820042
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0820044
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0820046
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
0820048
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0820050
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0820054
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0820056
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0820058
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0820060
ab € 15,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.