Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombination MG 290 khaki Gr. 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombination MG 290 khaki Gr. 94
Rallyekombination MG 290 khaki Gr. 94
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0654094
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0654094
EAN/GTIN:
     4030913654942
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Wenn es während der Arbeit hoch hergeht, werden natürlich viel Dreck und Staub aufgewirbelt. Damit Sie trotzdem eine „weiße Weste“ behalten und so einen guten äußeren Eindruck hinterlassen, hat PLANAM eine innovative Kollektion entwickelt: MG 290, die neue „A-Klasse“ der Berufsbekleidung – schmutz- und staubabweisend. Das Geheimnis liegt im Material. Hier wurden 60 % Baumwolle und 40 % Polyester in einem Faden kombiniert und Sie können ab sofort von den Vorteilen dieses einzigartigen Mischgewebes profitieren: geringe statische Aufladung und dadurch guter Schutz vor Schmutz und Staub, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, pflegeleicht und Trockner geeignet, angenehm und leicht zu tragen. Diese Attribute sichern Ihnen Qualität und Tragekomfort auf höchstem Niveau – typisch PLANAM.

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 1 Gesäßtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Ärmelbündchen
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
94
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,76*
€ 59,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,77*
€ 60,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 60,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,84*
€ 61,01*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,70*
€ 70,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,1449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,5269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,5289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,5658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,6174
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,143
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,46*
Ähnlich
Planam
0651024
ab € 44,48*
Ähnlich
Planam
0652024
ab € 44,53*
Ähnlich
Planam
0654024
ab € 44,35*
Ähnlich
Planam
0654025
ab € 44,37*
Ähnlich
Planam
0654026
ab € 44,65*
Ähnlich
Planam
0654027
ab € 44,45*
Ähnlich
Planam
0654028
ab € 44,59*
Ähnlich
Planam
0654029
ab € 44,45*
Ähnlich
Planam
0654042
ab € 44,56*
Ähnlich
Planam
0654044
ab € 44,37*
Ähnlich
Planam
0654046
ab € 44,74*
Ähnlich
Planam
0654048
ab € 44,73*
Ähnlich
Planam
0654050
ab € 44,76*
Ähnlich
Planam
0654052
ab € 44,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.