Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel MG 290 mittelgrün Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel MG 290 mittelgrün Gr. 98
Berufsmantel MG 290 mittelgrün Gr. 98
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0642098
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0642098
EAN/GTIN:
     4030913642987
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Wenn es während der Arbeit hoch hergeht, werden natürlich viel Dreck und Staub aufgewirbelt. Damit Sie trotzdem eine „weiße Weste“ behalten und so einen guten äußeren Eindruck hinterlassen, hat PLANAM eine innovative Kollektion entwickelt: MG 290, die neue „A-Klasse“ der Berufsbekleidung – schmutz- und staubabweisend. Das Geheimnis liegt im Material. Hier wurden 60 % Baumwolle und 40 % Polyester in einem Faden kombiniert und Sie können ab sofort von den Vorteilen dieses einzigartigen Mischgewebes profitieren: geringe statische Aufladung und dadurch guter Schutz vor Schmutz und Staub, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, pflegeleicht und Trockner geeignet, angenehm und leicht zu tragen. Diese Attribute sichern Ihnen Qualität und Tragekomfort auf höchstem Niveau – typisch PLANAM.

  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
98
Typ:
Arbeitsmantel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,01*
€ 35,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,18*
€ 36,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,25*
€ 36,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,30*
€ 36,85*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,10*
€ 42,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,0768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,629
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0640024
ab € 25,96*
Ähnlich
Planam
0641024
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
0642024
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
0642025
ab € 25,89*
Ähnlich
Planam
0642026
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
0642027
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
0642028
ab € 25,87*
Ähnlich
Planam
0642029
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
0642042
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0642044
ab € 26,04*
Ähnlich
Planam
0642046
ab € 26,04*
Ähnlich
Planam
0642048
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
0642050
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
0642052
ab € 25,96*
Ähnlich
Planam
0642054
ab € 25,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.