Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 290 kornblau Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose MG 290 kornblau Gr. 60
Latzhose MG 290 kornblau Gr. 60
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0630060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0630060
EAN/GTIN:
     4030913630601
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam canvas kornb...
arbeitslatzhosen blau

Wenn es während der Arbeit hoch hergeht, werden natürlich viel Dreck und Staub aufgewirbelt. Damit Sie trotzdem eine „weiße Weste“ behalten und so einen guten äußeren Eindruck hinterlassen, hat PLANAM eine innovative Kollektion entwickelt: MG 290, die neue „A-Klasse“ der Berufsbekleidung – schmutz- und staubabweisend. Das Geheimnis liegt im Material. Hier wurden 60 % Baumwolle und 40 % Polyester in einem Faden kombiniert und Sie können ab sofort von den Vorteilen dieses einzigartigen Mischgewebes profitieren: geringe statische Aufladung und dadurch guter Schutz vor Schmutz und Staub, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, pflegeleicht und Trockner geeignet, angenehm und leicht zu tragen. Diese Attribute sichern Ihnen Qualität und Tragekomfort auf höchstem Niveau – typisch PLANAM.

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich verstellbar
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solidem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
60
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,82*
€ 39,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,88*
€ 39,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,38*
€ 40,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,38*
€ 40,48*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,11*
€ 47,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,0403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0630025
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
0630026
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0630027
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0630028
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0630029
ab € 26,01*
Ähnlich
Planam
0630042
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
0630044
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0630046
ab € 26,02*
Ähnlich
Planam
0630048
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
0630050
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
0630052
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
0630054
ab € 26,02*
Ähnlich
Planam
0630056
ab € 28,78*
Ähnlich
Planam
0630058
ab € 28,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.