Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke MG 290 mittelrot Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke MG 290 mittelrot Gr. 52
Bundjacke MG 290 mittelrot Gr. 52
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0611052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0611052
EAN/GTIN:
     4030913611525
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Wenn es während der Arbeit hoch hergeht, werden natürlich viel Dreck und Staub aufgewirbelt. Damit Sie trotzdem eine „weiße Weste“ behalten und so einen guten äußeren Eindruck hinterlassen, hat PLANAM eine innovative Kollektion entwickelt: MG 290, die neue „A-Klasse“ der Berufsbekleidung – schmutz- und staubabweisend. Das Geheimnis liegt im Material. Hier wurden 60 % Baumwolle und 40 % Polyester in einem Faden kombiniert und Sie können ab sofort von den Vorteilen dieses einzigartigen Mischgewebes profitieren: geringe statische Aufladung und dadurch guter Schutz vor Schmutz und Staub, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, pflegeleicht und Trockner geeignet, angenehm und leicht zu tragen. Diese Attribute sichern Ihnen Qualität und Tragekomfort auf höchstem Niveau – typisch PLANAM.

  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 2 Einschubtaschen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
52
Typ:
Bundjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,31*
€ 30,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 31,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,54*
€ 31,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,56*
€ 32,09*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,98*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,3275
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,5897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
0611024
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
0611025
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
0611026
ab € 22,39*
Ähnlich
Planam
0611027
ab € 22,34*
Ähnlich
Planam
0611028
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
0611029
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
0611042
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
0611044
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
0611046
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
0611048
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
0611050
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
0611054
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
0611056
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
0611058
ab € 24,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.