Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flanell-Hemd 2001 blau kariert Gr. 49/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanell-Hemd 2001 blau kariert Gr. 49/50
Flanell-Hemd 2001 blau kariert Gr. 49/50
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0450049
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0450049
EAN/GTIN:
     4030913450490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwollhemd
Flanellhemd
Langarmhemd
Langarmhemden

Flanell-Hemd 2001 blau kariert Gr. 49/50

Für jeden Job das richtige Hemd – so lautet unsere Philosophie. Und darum bietet Ihnen PLANAM eine Auswahl, die sich ideal mit unseren anderen Sortimenten kombinieren lässt. Egal ob klassischer „Holzfäller-Look“ oder modern in Uni, egal ob Langarm- oder Viertel-Arm – unsere Qualitätshemden sind optimal auf die Anforderungen des Arbeitsalltags zugeschnitten und lassen Sie immer gut aussehen. Das hochwertige Material und die aufwendige Verarbeitung sorgen für Strapazierfähigkeit und hohen Tragekomfort.

Der besondere Clou: Die lange Rückenlänge von 90 cm verhindert ein Herausrutschen aus der Hose, sodass Ihr Rücken immer optimal geschützt ist. So lässt es sich gut arbeiten – auch zu Hause!

  • durchgewebt
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
  • Verschluss durch Knöpfe
  • Rückenlange: 90 cm
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 40") für einen 40 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100 % Baumwolle

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
Weitere Informationen:
Farbe:
blau kariert
Größe:
49/50
Weitere Suchbegriffe: baumwollhemd blau, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hemd, Arbeitshemd, langarm, kurzarm, Flanell, Flanell-Hemd, 1/1-Arm, 1/4-Arm, Baumwolle, kariert, durchgewebt
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 11,86*
€ 14,93*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 13,78*
€ 16,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flanell-Hemd 2001 blau kariert Gr. 41/42
Planam
0450041
ab € 13,78*
Ähnlich
Flanell-Hemd 2001 blau kariert Gr. 45/46
Planam
0450045
ab € 13,78*
Ähnlich
PLANAM Flanell-Hemd 2000 blau
Planam
ab € 11,66*
Ähnlich
PLANAM Flanell-Hemd 2000 blau
Planam
ab € 11,66*
Ähnlich
PLANAM Flanell-Hemd 2000 blau
Planam
ab € 11,66*
Ähnlich
PLANAM Flanell-Hemd 2000 blau
Planam
ab € 11,66*
Ähnlich
PLANAM Flanell-Hemd 2000 blau
Planam
ab € 11,66*
Ähnlich
PLANAM Flanell-Hemd 2000 blau
Planam
ab € 11,66*
Ähnlich
PLANAM Flanell-Hemd 2000 blau
Planam
ab € 11,86*
Ähnlich
PLANAM Flanell-Hemd 2001 blau
Planam
ab € 11,66*
Ähnlich
PLANAM Flanell-Hemd 2001 blau
Planam
ab € 11,66*
Ähnlich
PLANAM Flanell-Hemd 2001 blau
Planam
ab € 11,66*
Ähnlich
PLANAM Flanell-Hemd 2001 blau
Planam
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG