Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flanell-Hemd 2000 blau kariert Gr. 37/38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanell-Hemd 2000 blau kariert Gr. 37/38
Flanell-Hemd 2000 blau kariert Gr. 37/38
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0440037
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0440037
EAN/GTIN:
     4030913440378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Flanell-Hemd

Für jeden Job das richtige Hemd – so lautet unsere Philosophie. Und darum bietet Ihnen PLANAM eine Auswahl, die sich ideal mit unseren anderen Sortimenten kombinieren lässt. Egal ob klassischer „Holzfäller-Look“ oder modern in Uni, egal ob Langarm- oder Viertel-Arm – unsere Qualitätshemden sind optimal auf die Anforderungen des Arbeitsalltags zugeschnitten und lassen Sie immer gut aussehen. Das hochwertige Material und die aufwendige Verarbeitung sorgen für Strapazierfähigkeit und hohen Tragekomfort.

Der besondere Clou: Die lange Rückenlänge von 90 cm verhindert ein Herausrutschen aus der Hose, sodass Ihr Rücken immer optimal geschützt ist. So lässt es sich gut arbeiten – auch zu Hause!

  • durchgewebt
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
  • Verschluss durch Knöpfe
  • Rückenlange: 90 cm
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 40") für einen 40 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100 % Baumwolle

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
Weitere Informationen:
Farbe:
blau kariert
Größe:
37/38
Weitere Suchbegriffe: Flanellhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemden blau, herren-hemd, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hemd, langarm, kurzarm, Flanell, 1/1-Arm, 1/4-Arm, Baumwolle, kariert, durchgewebt
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 14,14*
€ 17,89*
7 Tage
k.A.
€ 6,50*
ab € 17,02*
€ 20,55*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 17,19*
€ 21,50*
€ 4,99*
ab € 18,83*
€ 22,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0450037
ab € 14,00*
Ähnlich
Planam
0450039
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
0450041
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
0450043
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
0450045
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
0450047
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0450049
ab € 14,05*
Ähnlich
Planam
440039
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
440041
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
440043
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
440045
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
440047
ab € 14,12*
Ähnlich
Planam
440049
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG