| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla0405041 Herst.-Nr.: 0405041 EAN/GTIN: 4030913405414 |
| |
|
| | |
| Für jeden Job das richtige Hemd – so lautet unsere Philosophie. Und darum bietet Ihnen PLANAM eine Auswahl, die sich ideal mit unseren anderen Sortimenten kombinieren lässt. Egal ob klassischer „Holzfäller-Look“ oder modern in Uni, egal ob Langarm- oder Viertel-Arm – unsere Qualitätshemden sind optimal auf die Anforderungen des Arbeitsalltags zugeschnitten und lassen Sie immer gut aussehen. Das hochwertige Material und die aufwendige Verarbeitung sorgen für Strapazierfähigkeit und hohen Tragekomfort. Der besondere Clou: Die lange Rückenlänge von 90 cm verhindert ein Herausrutschen aus der Hose, sodass Ihr Rücken immer optimal geschützt ist. So lässt es sich gut arbeiten – auch zu Hause! - 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
- Verschluss durch Knöpfe
- Rückenlange: 90 cm
- mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 40") für einen 40 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt
Material: Zertifizierungen: Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 41/42 | Typ: | Arbeitshemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,08* | € 21,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,20* | € 22,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,88* | € 22,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,88* | € 22,43* | | | | Lager 415 | 2 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 16,85* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|