Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gletscher Comfort Jacke schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gletscher Comfort Jacke schwarz Gr. M
Gletscher Comfort Jacke schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0358048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0358048
EAN/GTIN:
     4030913358482
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke

Die Eiseskälte des letzten Winters wird noch lange in Erinnerung bleiben. Besonders bei den Menschen, die bei unangenehmen Minusgraden draußen arbeiten mussten. Doch wie heißt es so treffend: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Das richtige Outfit für den idealen Wetterschutz in der kalten Jahreszeit bietet Ihnen PLANAM. Mit der neuen Winterkollektion sind Sie rundum vor Kälte, Wind und Nässe geschützt. Dafür sorgen atmungsaktive Materialien mit aufwändigen Wattierungen, Innovationen wie das winddichte Softshell und wasserdichte Beschichtungen. So hält Sie die Kleidung nach innen warm und schützt Sie nach außen vor Regen und Schnee. Doch damit nicht genug: Die neue Kollektion überzeugt auch wieder mit den bewährten PLANAM Qualitätsmerkmalen: hochwertige Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung, lange Haltbarkeit und zahlreiche praktische Ausstattungsmerkmale für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Alle Modelle unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. So können Sie sicher sein, dauerhaft komfortabel und hochwertig angezogen zu sein. Auch in der Freizeit profitieren Sie von diesen Vorteilen und machen in unserer modernen Kleidung immer eine gute Figur – zum Beispiel beim Wandern oder Skifahren. Der nächste Winter kann kommen. Mit PLANAM sind Sie bestens geschützt!

  • Kälteschutzberkleidung nach DIN EN 342
  • 3 in 1 Blouson
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Ärmel und Kragen abnehmbar
  • wasserabweisend
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Strickbündchen am Ärmel und am Bund
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Kragen und Innenfutter mit Webpelz
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material:

  • Oberstoff: 60% Baumwolle, 40% Nylon
  • Futter: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,34*
€ 48,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 49,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,80*
€ 50,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 50,23*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,30*
€ 63,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,7078
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,1493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,9018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,2489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,0486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,717
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 36,41*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 36,38*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 36,18*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 36,17*
Ähnlich
Planam
0358068
ab € 39,89*
Ähnlich
Planam
0358052
ab € 36,34*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,37*
Ähnlich
Planam
0358056
ab € 36,13*
Ähnlich
Planam
0358060
ab € 36,13*
Ähnlich
Planam
0358064
ab € 39,97*
Ähnlich
Planam
0358072
ab € 72,88*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.