Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel BW 290 khaki Gr. 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel BW 290 khaki Gr. 106
Berufsmantel BW 290 khaki Gr. 106
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0154106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0154106
EAN/GTIN:
     4030913154060
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

BW 290 – Dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 290 g/m². Was bedeutet das für Sie? Die Kollektion begeistert durch die einzigartigen Eigenschaften eines echten Naturproduktes, das mit dem PLANAM Qualitätsanspruch zu hochwertiger Arbeitsschutzbekleidung verarbeitet wird. Das Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervorragenden Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN 26333, wodurch die Lebensdauer entscheidend verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht bleibt.

Entdecken Sie die Vorteile dieser Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung eingearbeitet ist. Nutzen Sie die Qualität, den Komfort, die Artikel- und Farbenvielfalt und die praktische Ausstattung für ein Trageerlebnis der besonders natürlichen Art.

  • DIN 61535
  • Kragen mit Revers
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe
  • Rückengurt
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
106
Typ:
Arbeitsmantel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,71*
€ 24,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 24,56*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,62*
€ 24,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,39*
€ 26,60*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,74*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,2121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0150024
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0151024
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0154024
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
0154025
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
0154026
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
0154027
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0154028
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0154029
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
0154042
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0154044
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0154046
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
0154048
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0154050
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0154052
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
0154054
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.