Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 290 khaki Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose BW 290 khaki Gr. 52
Latzhose BW 290 khaki Gr. 52
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0153052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0153052
EAN/GTIN:
     4030913153520
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

BW 290 – Dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 290 g/m². Was bedeutet das für Sie? Die Kollektion begeistert durch die einzigartigen Eigenschaften eines echten Naturproduktes, das mit dem PLANAM Qualitätsanspruch zu hochwertiger Arbeitsschutzbekleidung verarbeitet wird. Das Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervorragenden Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN 26333, wodurch die Lebensdauer entscheidend verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht bleibt.

Entdecken Sie die Vorteile dieser Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung eingearbeitet ist. Nutzen Sie die Qualität, den Komfort, die Artikel- und Farbenvielfalt und die praktische Ausstattung für ein Trageerlebnis der besonders natürlichen Art.

  • DIN 61512
  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • verstellbare Seitenschlitze
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem, elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
52
Typ:
Latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,33*
€ 25,26*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,87*
€ 25,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,63*
€ 25,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,61*
€ 25,91*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,78*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0153024
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0153025
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0153026
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0153027
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0153028
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0153029
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0153042
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0153044
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0153046
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0153048
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0153050
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0153054
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0153056
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0153058
ab € 19,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.