Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke BW 290 kornblau Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke BW 290 kornblau Gr. 44
Arbeitsjacke BW 290 kornblau Gr. 44
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0101044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0101044
EAN/GTIN:
     4030913101446
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

BW 290 – Dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 290 g/m². Was bedeutet das für Sie? Die Kollektion begeistert durch die einzigartigen Eigenschaften eines echten Naturproduktes, das mit dem PLANAM Qualitätsanspruch zu hochwertiger Arbeitsschutzbekleidung verarbeitet wird. Das Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervorragenden Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN 26333, wodurch die Lebensdauer entscheidend verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht bleibt.

Entdecken Sie die Vorteile dieser Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung eingearbeitet ist. Nutzen Sie die Qualität, den Komfort, die Artikel- und Farbenvielfalt und die praktische Ausstattung für ein Trageerlebnis der besonders natürlichen Art.

  • chic, komfortabel, natürlich
  • Umlegekragen
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt
  • einlauffest nach DIN EN 26330

Material:

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
44
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,18*
€ 20,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 20,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,71*
€ 20,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 20,70*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,76*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0101026
ab € 14,12*
Ähnlich
Planam
0101027
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0101028
ab € 14,12*
Ähnlich
Planam
0101029
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0101042
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0101046
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0101048
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0101050
ab € 14,12*
Ähnlich
Planam
0101052
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0101054
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0101056
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
0101058
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
0101060
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
0101062
ab € 15,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.