Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel TANGO S3 CI, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürstiefel TANGO S3 CI, Gr. 42
Schnürstiefel TANGO S3 CI, Gr. 42
Lemaitre 4D Sohle
Sicherheitsklasse S3
200 Joule Polycarbonat-Sicherheitskappe
Durchtrittsichere Synthetik-Einlage
Lemaitre ParaBolic®
Artikel-Nr.:
     415AS-le1551-42
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     155142
EAN/GTIN:
     3237153628424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel

Die orangenen Farbelemente dieses Schnürstiefels sind weithin sichtbar und tragen somit zur Sicherheit optisch bei. Der knöchelfreundliche Textil-Polsterkragen und die weiche „4D“-Sohle von LEMAITRE ergeben einen Schuh höchster Bequemlichkeit. Das Schaftleder ist einerseits sehr weich, andererseits mit 2,2 mm Dicke vielen Wettbewerbsmodellen überlegen. Das Fußbett mit Mittelfuß-Pelotte und die leichte Kunststoffkappe (200 Joule) runden das Gesamtbild ab.

  • Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 4D Sohle - extrem breite Passform, ein Traum im Gehen, hartes TPU-Stollenprofil als Laufsohle und butterweiches PU in der Komfortsohle
  • 200 Joule Polycarbonat-Sicherheitskappe
  • durchtrittsichere Synthetik-Einlage
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3CI
Weitere Suchbegriffe: Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schutzstiefel, SI-Stiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitssandale, Sicherheitswinterstiefel, Halbschuh, Stiefel, Sandale, Winterstiefel, Hochschaftsicherheitssch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,45*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,21*
€ 102,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,45*
€ 89,79
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemaitre
292038
ab € 9,56*
Zubehör
Lemaitre
292042
ab € 9,55*
Zubehör
Lemaitre
292045
ab € 9,43*
Zubehör
Lemaitre
292048
ab € 9,60*
Zubehör
Lemaitre
294012
ab € 2,66*
Zubehör
Lemaitre
294009
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG