Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe Viper S2 braun Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh VIPER S2 Gr. 44
Halbschuh VIPER S2 Gr. 44
Lemaitre sporty Sohle
Sicherheitsklasse S2
200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
Lemaitre ParaBolic®
Artikel-Nr.:
     415AS-le1223-44
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237153542447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Flexibel-leichter Veloursleder-Schuh. Geschlossene Lasche, helle Laufsohle. Der klassische Tischler-/Schreinerschuh. Für den Jeansträger ein MUSS.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S2 - wird in den Bereichen verwendet, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
  • abriebfestes Textilinnenfutter
  • Parabolic-City-Sohle: konkav gewölbt, mit SRC-Zertifizierung
  • Sporty-Sohle: nicht nur sicher, sondern auch gesund, extra breite Trittfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
44
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S2
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Stahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
€ 5,99*
ab € 42,23*
€ 53,64*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 43,72*
€ 57,55*
2 Tage
11
€ 5,50*
ab € 46,00*
€ 57,82*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 48,47*
€ 60,61*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,15*
€ 78,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,25*
€ 93,1175
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,08*
€ 90,5352
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,56*
€ 82,7764
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,79*
€ 79,4801
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,15*
€ 72,7685
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,15*
€ 69,1985
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.