Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le1223-39 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237153542393 |
| | |
|
| | |
| Flexibel-leichter Veloursleder-Schuh. Geschlossene Lasche, helle Laufsohle. Der klassische Tischler-/Schreinerschuh. Für den Jeansträger ein MUSS. Produktbeschreibung: - Sicherheitsklasse S2 - wird in den Bereichen verwendet, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist
- entspricht den Anforderungen der BGR 191
- 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
- abriebfestes Textilinnenfutter
- Parabolic-City-Sohle: konkav gewölbt, mit SRC-Zertifizierung
- Sporty-Sohle: nicht nur sicher, sondern auch gesund, extra breite Trittfläche
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | 39 | Rutschfestigkeit: | SRC | Sicherheitsklasse: | S2 | Typ: | Halbschuhe | Zehenkappe: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, lemaitre sicherheitsschuhe s2, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,20* | € 57,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 50,371* | € 67,011* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 62,12* | € 80,78* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 57,90* | € 83,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|