| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kneetek70004 Herst.-Nr.: 70004 EAN/GTIN: 4260138250142 |
| |
|
| | |
| Knieschoner Kneetek SafeTek Kevlar KevSafeDer Knieschoner SAFETEK-KEVLAR® überzeugt durch seine robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar®-Gewebe. Diese ist für massive Belastungen auf allen groben und harten Untergründen bestens geeignet. Die UV-stabile Front ist kurzfristig bis zu 1300°C hitzebeständig und resistent z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer. Produktbeschreibung: - erstklassige Trageeigenschaften
- hervorragende Dämpfungseigenschaften
- Industriequalität mit hoher Lebensdauer
- zuverlässiger Schutz und Rechtssicherheit
- steigert Effektivität und Ausdauer
- hochwertige Material-Komponenten
- spezifische Funktionsoberfläche
- extrem hoher Wirkungsgrad
- dauerelastische Neopren-Einfassung
- extrabreite Haltebänder
- Abriebfest, für sehr harte und raue Untergründe
- Bedingt rutschhemmende und robuste Kevlar®-Oberfläche
- UV-stabile Front
- für grobe und harte Untergründe
- einzigartig hoher Tragekomfort
- zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1
- Alle Knieschoner der SAFETEK-Line zeichnen sich durch ihr ergonomisch vorgeformtes Kniebett aus
- Keine lästigen Druckstellen für ein Maximum an Bewegungsfreiheit durch Ober- und Unterschenkelbefestigung
weitere Produktdetails: - extrem belastbares und widerstandsfähiges Kevlar®-Gewebe mit 600g/m²
- kurzfristig hitzebeständige Kevlar®-Front und resistent z.B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer bis 1300°C
- Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
- Direkt auf der Haut tragbar
- Bestens für dauerhaften Einsatz geeignet ohne Einschneiden in die Kniekehle
- Breite und dauerelastische Befestigungsbänder aus Neopren® unterstützen das bequeme Tragegefühl
- Neopren®-Einfassung mit hautsympathischer Lycra®-Beschichtung
- Entwickelt in Deutschland
- Einheitsgröße
- Leistungsstufe 1
- Wasserbeständig
Ideal für: - Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | Einheitsgröße | Leistungsstufe: | 1 | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Knieschoner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 44,49* | € 53,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,60* | € 53,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 43,64* | € 53,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,57* | € 55,21* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 60,20* | € 78,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|