Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegekniepolster Kneetek MultiPAD, rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegekniepolster MultiPAD, rot/schwarz
Einlegekniepolster MultiPAD, rot/schwarz
Einlegekniepolster Kneetek MultiPAD, rot/schwarz, zuschneidbar
Einlegekniepolster Kneetek MultiPAD, rot/schwarz, Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek60200br
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60200br
EAN/GTIN:
     4260138251118
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Einlegekniepolster Kneetek MultiPAD, rot/schwarz.as superleichte MultiPAD-Einlegekniepolster ist äußerst anpassungsfähig, komfortabel, bequem und leistungsstark. Es ist für sehr viele Hosenarten und Konfektionsgrößen geeignet, da die Pads je nach Konfektiongröße und Polstertaschenart durch Abtrennen des untersten Segments angepasst werden können!

Produktbeschreibung:

  • komplettes Polster für Hosen ab Konfektionsgröße 56, bis Größe 54 kann das unterste Segment bei
  • Bedarf abgetrennt werden!
  • erfüllt alle Anforderungen für die Belastungsstufe 1 der erweiterten Knieschutznorm EN 14404
  • besteht aus speziellem Polyetylen-Schaum
  • extrem niedriges Gewicht
  • gewährleistet hohen Tragekomfort
  • Bitte beachten Sie, dass das Einlegekniepolster stückweise bestellt wird!
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    150 mm
    Farbe:
    rot/schwarz
    Gewicht:
    80 g
    Höhe:
    20 mm
    Norm EN:
    EN 14404
    Typ:
    Einlegekniepolster
    Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kniepolster, arbeitshose rot 54, arbeitshose rot, arbeitshose 54, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Knieschoner, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 415
    2 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,95*
    ab € 4,59*
    € 6,77*
    1 Tag
    9
    1
    € 4,50*
    ab € 8,48*
    € 12,52*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 6,77*
    € 8,0563
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,37*
    € 7,5803
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 6,20*
    € 7,378
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 6,04*
    € 7,1876
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,61*
    € 6,6759
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,59*
    € 5,4621
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kneetek
    60002
    ab € 41,91*
    Zubehör
    Kneetek
    50002
    ab € 11,37*
    Zubehör
    Kneetek
    60004
    ab € 31,94*
    Zubehör
    Kneetek
    70004
    ab € 43,68*
    Zubehör
    Kneetek
    70003
    ab € 39,08*
    Zubehör
    Kneetek
    70002
    ab € 46,41*
    Zubehör
    Kneetek
    70001
    ab € 31,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.