Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegekniepolster Kneetek MultiPAD, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegekniepolster MultiPAD, rot
Einlegekniepolster MultiPAD, rot
Einlegekniepolster Kneetek MultiPAD, rot, Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek60200
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60200
EAN/GTIN:
     4260138251101
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Einlegekniepolster Kneetek MultiPAD, rot.

Produktbeschreibung:

  • Kniepolster für Arbeitshosen mit Knietaschen
  • Erhältlich in rot
  • Anpassungsfähig und leistungsstark
  • Sehr niedriges Gewicht
  • Nur in der Kombination von Arbeitshose mit Kniepolstern ist der Schutz nach EN 14404 gegeben!

weitere Produktdetails:

  • Mit verschiedenen Arbeitshosen zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 2
  • Aus speziellem Polyethylen-Schaum
  • Entwickelt in Deutschland
  • Einheitsgröße, für alle zertifizierten Konfektionsgrößen geeignet
  • Wasserbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
80 g
Höhe:
20 mm
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Einlegekniepolster
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kniepolster, Knie-Protectoren, Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, arbeitshose rot, berufshose, kneetek kniepolster, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,875*
€ 6,16*
2 Tage
412
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,235*
€ 6,225*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,59*
€ 6,55*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,04*
€ 7,32*
4 Tage
171
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,24*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60002
ab € 41,79*
Zubehör
Kneetek
50002
ab € 11,36*
Zubehör
Kneetek
60004
ab € 32,11*
Zubehör
Kneetek
70004
ab € 43,42*
Zubehör
Kneetek
70003
ab € 37,73*
Zubehör
Kneetek
70002
ab € 46,06*
Zubehör
Kneetek
70001
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.