Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevProSoft


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevProSoft
Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevProSoft
Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevProSoft, Seitenansicht
Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevProSoft, Rückansicht
Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevProSoft, Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek60004
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60004
EAN/GTIN:
     4260138250043
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevProSoftDie spezielle Beschaffenheit des Knieschoners PROFILINE-KEVLAR®SOFT macht diesen hochwertigen Knieschoner zum optimalen Begleiter auf allen empfindlichen und glatten Untergründen. Seine rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche gleitet über den Boden und ist ideal für alle, die sich auf Knien fortbewegen müssen. Auch beim Tragekomfort ist der PROFILINE-KEVLAR®SOFT eine wirklich feine Sache!

Produktbeschreibung:

  • komfortable Trageeigenschaften
  • hervorragende Dämpfungseigenschaften
  • Industriequalität mit hoher Lebensdauer
  • zuverlässiger Schutz und Rechtssicherheit
  • steigert Effektivität und Ausdauer
  • hochwertige Material-Komponenten
  • spezifische Funktionsoberfläche
  • extrem hoher Wirkungsgrad
  • zertifiziert nach DIN EN 14404

Ideal für:

  • Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker, Loader im Groundhandling u. v. m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
Einheitsgröße
Leistungsstufe:
1
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 31,94*
€ 40,86*
1 Tag
62
1
€ 5,50*
ab € 32,09*
€ 40,90*
5 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 32,30*
€ 40,94*
3 Tage
62
1
€ 4,99*
ab € 32,76*
€ 41,75*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 39,78*
€ 54,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,81*
€ 65,2239
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,09*
€ 63,1771
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,07*
€ 59,5833
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,69*
€ 55,5611
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,41*
€ 50,4679
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 19,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,28*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.