Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevPro


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevPro
Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevPro
Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevPro, Seitenansicht
Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevPro, Rückansicht
Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevPro, Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek60002
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60002
EAN/GTIN:
     4260138250029
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Kneetek ProfiLine Kevlar KevProDer Knieschoner PROFILINE-KEVLAR® überzeugt durch seine robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar®-Gewebe. Diese ist für massive Belastungen auf allen groben und harten Untergründen bestens geeignet. Die UV-stabile Front ist kurzfristig bis zu 1300°C hitzebeständig und resistent z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer.

Produktbeschreibung:

  • komfortable Trageeigenschaften
  • hervorragende Dämpfungseigenschaften
  • Industriequalität mit hoher Lebensdauer
  • zuverlässiger Schutz und Rechtssicherheit
  • steigert Effektivität und Ausdauer
  • hochwertige Material-Komponenten
  • spezifische Funktionsoberfläche
  • extrem hoher Wirkungsgrad
  • zertifiziert nach DIN EN 14404

Ideal für:

  • Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
Einheitsgröße
Leistungsstufe:
1
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,42*
€ 53,29*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 42,70*
€ 53,32*
€ 4,90*
ab € 41,91*
€ 54,08*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 43,72*
€ 54,81*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,04*
€ 65,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,99*
€ 74,9581
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,33*
€ 65,8427
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,96*
€ 59,4524
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,04*
€ 55,9776
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.