Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Armstulpen ARAMID, bis 200°C, ohne Daumenloch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutz-Armstulpen ARAMID, bis 200°C, ohne Daumenloch
Hitzeschutz-Armstulpen ARAMID, bis 200°C, ohne Daumenloch
Artikel-Nr.:
     415AS-jutUA0035KVS
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     UA0035KVS
EAN/GTIN:
     4030971043566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz Armschoner
Hitzeschutzarmschoner
Arm-Schnittschutz
Armschützer

Einsatzbereich:

  • für Glas-, Automobil-, Metallbauindustrie, etc.

Produktbeschreibung:

  • CE KAT II
  • KEVLAR Strickhandschuh
  • ohne Daumenloch
  • schnittfest, waschbar, doppelt gestrickt
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Material:
Aramidstrick
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
200°C
Typ:
Armstulpen
Weitere Suchbegriffe: Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, hitzeschutz armschoner jutec, hitzeschutz armschoner, armschützer kategorie 2, Armschutz, Hitzeschutz-Armstulpen, Hitzeschutzarmstulpen, JUTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 9.000 Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Paar
ab 6 Paar
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Paar
ab 9 Paar
€ 18,30*
€ 21,777
pro Paar
ab 12 Paar
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Paar
ab 15 Paar
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Paar
ab 30 Paar
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Paar
ab 60 Paar
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Paar
ab 9000 Paar
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSA042KA-1
ab € 67,84*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
UA0035KVS-DL
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.