Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenschutzdecke, bis 600°C, 1000 x 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenschutzdecke, bis 600°C, 1000 x 3000 mm
Scheibenschutzdecke, bis 600°C, 1000 x 3000 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutSS1351030
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SS1351030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheibenschutzdecke

Produktbeschreibung:

  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • bewahrt vor Schäden bei Schweiß- und Flexarbeiten
  • zeitaufwendige Demontage von Anbauteilen am Fahrzeug entfällt
  • wiederverwendbar, nicht brennbar und silikonfrei
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Länge:
1000 mm
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Fahrzeugschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,6122
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,9946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,1517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,0113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,6662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,3481
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HKS135XL
ab € 370,21*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
RADS135LKW
ab € 44,65*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
RADS135PKW
ab € 29,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SS1351020
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.