| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutS4351020 Herst.-Nr.: S4351020 EAN/GTIN: 4030971000880 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Brandschutzklasse A2 - nicht brennbar
- geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
- bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen
- E-Glasgewebe aus texturiertem Garn - mehr Volumen und somit eine bessere Isolierwirkung, sind größere Luftmengen gespeichert
- beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
- toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, mechanisch belastbar, abriebfest
- Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
- Leinwandbindung: geringe Verzugsempfindlichkeit und Ausfransen, geschlossene Oberfläche ermöglicht Beschichtungen mit geringe Auftragsmengen
- mit beidseitiger HT-Beschichtung
Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Fasergewicht: | 1000 g/m² | Länge: | 1000 mm | Material: | E-Glasgewebe HT | Norm DIN: | DIN EN 13501 - 1 | Typ: | Spritzerschutzdecke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,50* | € 64,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,71* | € 64,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,31* | € 66,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 55,80* | € 66,40* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 65,37* | € 85,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|