Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzerschutzdecke aus JT 600 HT, bis 850°C, 2000 x 3000 x 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzerschutzdecke aus JT 600 HT, bis 850°C
Spritzerschutzdecke aus JT 600 HT, bis 850°C
Spritzerschutzdecke aus JT 600 HT, bis 850°C - Anwendungsbeipiel
Artikel-Nr.:
     415AS-jutS2352030
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S2352030
EAN/GTIN:
     4030971000705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke

Produktbeschreibung:

  • Brandschutzklasse A2 - nicht brennbar
  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen
  • E-Glasgewebe aus Glattgarn - bei gleichem Gewicht höhere Festigkeit
  • beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
  • toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, mechanisch belastbar, abriebfest
  • Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
  • Atlasbindung: max. mögliche Fadendichte für höchste Gewebefestigkeit, franst leicht aus, Oberfläche ist geschlossen und glatt, ausgezeichnet für Beschichtungen geeignet
  • mit beidseitiger HT-Beschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Fasergewicht:
700 g/m²
Länge:
2000 mm
Material:
E-Glasgewebe HT
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Spritzerschutzdecke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,11*
€ 154,53*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,09*
€ 155,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 124,88*
€ 158,17*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 131,56*
€ 178,04*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 148,52*
€ 185,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,04*
€ 211,8676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,23*
€ 208,5237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,56*
€ 191,0664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,21*
€ 165,6599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,56*
€ 156,5564
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S2351020
ab € 35,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.