Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe Atlasbindung, Alufix B: 1000 mm glatt, bis 600°C, 650 g/m²


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hitzeschutzgewebe Atlasbindung, Alufix B: 1000 mm glatt, bis 600°C, 650 g/m²
Hitzeschutzgewebe Atlasbindung, Alufix B: 1000 mm glatt, bis 600°C, 650 g/m²
Hitzeschutzgewebe Atlasbindung - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutJT650G1
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT650G1
EAN/GTIN:
     4030971000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke

Produktbeschreibung:

  • Brandschutzklasse B1 - schwer entflammbar
  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • zusätzlich liegt die U.S. Coast Guard Zulassung für den weltweiten Schiffsbaustandard vor
  • E-Glasgewebe aus Glattgarn - bei gleichem Gewicht höhere Festigkeit
  • beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
  • toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, schiebefest
  • Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
  • Atlasbindung: max. mögliche Fadendichte für höchste Gewebefestigkeit, franst leicht aus, Oberfläche ist geschlossen und glatt, ausgezeichnet für Beschichtungen geeignet
  • einseitig Alufix
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Fasergewicht:
650 g/m²
Länge:
50 m
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Hitzeschutzgewebe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,1852*
€ 9,839*
Lager 415
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,34*
€ 10,93*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,10*
4 Tage
56
1
€ 8,95*
ab € 8,70*
€ 12,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Meter
ab 150 Meter
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Meter
ab 200 Meter
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 511,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT800HT
ab € 21,60*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT450G1
ab € 7,13*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT900HT
ab € 21,74*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT660HT
ab € 11,25*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G2
ab € 22,56*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G1
ab € 14,94*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.