Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe Atlasbindung, Alufix B: 1000 mm glatt, bis 600°C, 450 g/m²


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hitzeschutzgewebe Atlasbindung, Alufix B: 1000 mm glatt, bis 600°C, 450 g/m²
Hitzeschutzgewebe Atlasbindung, Alufix B: 1000 mm glatt, bis 600°C, 450 g/m²
Artikel-Nr.:
     415AS-jutJT450G1
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT450G1
EAN/GTIN:
     4030971000095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
hitzeschutzgewebe jutec
hitzeschutz gewebe

Produktbeschreibung:

  • Brandschutzklasse B1 - schwer entflammbar
  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • zusätzlich liegt die U.S. Coast Guard Zulassung für den weltweiten Schiffsbaustandard vor
  • E-Glasgewebe aus Glattgarn - bei gleichem Gewicht höhere Festigkeit
  • beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
  • toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, schiebefest
  • Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
  • Atlasbindung: max. mögliche Fadendichte für höchste Gewebefestigkeit, franst leicht aus, Oberfläche ist geschlossen und glatt, ausgezeichnet für Beschichtungen geeignet
  • einseitig Alufix
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Fasergewicht:
450 g/m²
Länge:
50 m
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Hitzeschutzgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Meter
ab 150 Meter
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,80*
€ 10,472
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT800HT
ab € 21,56*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT900HT
ab € 21,50*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT660HT
ab € 11,37*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G2
ab € 22,41*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G1
ab € 14,88*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.