Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm, bis 600°C, 1000 g/m², einseitig Alufix


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm, bis 600°C, 1000 g/m², einseitig Alufix
Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm, bis 600°C, 1000 g/m², einseitig Alufix
Hitzeschutzgewebe Leinwand - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutJT1000G1
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT1000G1
EAN/GTIN:
     4030971000064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
hitzeschutzgewebe jutec
hitzeschutz gewebe

Produktbeschreibung:

  • Brandschutzklasse B1 - schwer entflammbar
  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • zusätzlich liegt die U.S. Coast Guard Zulassung für den weltweiten Schiffsbaustandard vor
  • E-Glasgewebe aus texturiertem Garn - mehr Volumen und somit eine bessere Isolierwirkung, sind größere Luftmengen gespeichert
  • beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
  • toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, schiebefest
  • Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
  • Leinwandbindung: geringe Verzugsempfindlichkeit und Ausfransen, geschlossene Oberfläche ermöglicht Beschichtungen mit geringe Auftragsmengen
  • einseitig Alufix
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Fasergewicht:
1000 g/m²
Länge:
50 m
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Hitzeschutzgewebe
Weitere Suchbegriffe: Atlasbindung, JUTEC, Leindwand, Schweißervorhang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Meter
ab 100 Meter
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Meter
ab 150 Meter
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Meter
ab 200 Meter
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Meter
ab 250 Meter
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Meter
ab 500 Meter
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT800HT
ab € 21,60*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT450G1
ab € 7,13*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT900HT
ab € 21,74*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT660HT
ab € 11,25*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G2
ab € 22,56*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.