Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelscheibe, bis 1000°C, gebogenes Glas, goldgedampft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitwinkelscheiben 15 x 250 mm, gebogenes Glas goldgedampft, bis 1000°C
Weitwinkelscheiben 15 x 250 mm, gebogenes Glas goldgedampft, bis 1000°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHWS1525G
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HWS1525G
EAN/GTIN:
     4030971050328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weitwinkelscheibe
jutec weitwinkelscheibe

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie
  • passend für: Hitzeschutzhauben jutHSS000KA-1-GF, jutHSS000KA-3-GF, jutHSS0XLKA-1-GF und jutHSS0XLKA-3-GF

Produktbeschreibung:

  • Schutzstufe III
  • hohe reflektierende Wirkung und UV-Schutz
  • goldgedampft
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
gold
Länge:
150 mm
Material:
Verbundglas
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Weitwinkelscheibe
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 96,57*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,47*
€ 105,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,12*
€ 125,0928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,36*
€ 122,9984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,84*
€ 111,6696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,77*
€ 103,2563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,47*
€ 89,8093
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
SH022021
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.