Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel 260 g/m², bis 1000°C, Gr. 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel Gr. 70, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzmantel Gr. 70, 260 g/m², bis 1000°C
Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM130KA-1-70
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM130KA-1
EAN/GTIN:
     4030971023476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Gewicht:
260 g/m²
Größe:
70
Material:
Preox-Aramid-Gewebe aluminisiert
Brennverhalten:
1
Kontaktwäme:
1
Konvektive Hitze:
3
Strahlungswärme:
3
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
3
Große Mengen flüssigen Metalls:
1
Hitzebeständigkeit:
1000°C
Norm EN:
EN ISO 11612 : 2008 - 11
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Jutec, schützen, Hitze, Hitzeschutzjacke, Frontalschutzmantel, JUTEC®-Hitzeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,83*
€ 393,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1
ab € 251,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG