Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 500 g/m², bis 1000°C, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Gr. 56, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzjacke Gr. 56, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzjacke 500 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ080KA-3-56
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-3-56
EAN/GTIN:
     4030971005533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
56
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,54*
€ 244,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 213,01*
€ 245,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,53*
€ 248,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,61*
€ 250,70*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,42*
€ 300,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,61*
€ 357,7259
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,44*
€ 352,7636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,21*
€ 314,4099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,98*
€ 293,9062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,42*
€ 283,7198
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/52
ab € 189,17*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 190,92*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/56
ab € 209,50*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-58
ab € 209,14*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 217,39*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 184,63*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/54
ab € 184,33*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 202,59*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 235,52*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 565,18*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 610,01*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 216,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.