Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 52
Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 52
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ080KA-2-52
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-2-52
EAN/GTIN:
     4030971059826
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
52
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Weitere Suchbegriffe: jutec hitzeschutzjacke, kinder jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,75*
€ 283,31*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,50*
€ 295,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,03*
€ 351,0857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,61*
€ 343,4459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,42*
€ 305,1398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,04*
€ 280,8876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,50*
€ 258,825
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 218,76*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 234,39*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 564,34*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 613,29*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 215,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.