Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hitzeschutzhose Gr. 62, mit Bundverschluß, bis 600°C, 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose Gr. 62, mit Bundverschluß, bis 600°C, 100 cm
Hitzeschutzhose Gr. 62, mit Bundverschluß, bis 600°C, 100 cm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSH100PX260-62
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100PX260-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhose

Hitzeschutzhose Gr. 62, mit Bundverschluß, bis 600°C, 100 cm

Einsatzbereich:

  • für Zementindustrie, Gießereien, Metallbau, etc.

Produktbeschreibung:

  • CE EN 470-1, CE EN 531
  • mit Bund-, Klettverschluß und Gürtelschlaufen
  • sehr leichtes Material
  • schnittfest, flexibel, weich

Technische Daten:

  • Größe: 62
  • Material: Preox-Aramid-Gewebe 260 g/m²
  • Kontakthitze bis: 600°C
  • Länge: 100 cm
Weitere Informationen:
Größe:
62
Material:
Preox-Aramid-Gewebe aluminisiert
Länge:
100 cm
DIN-Norm:
EN ISO 11612 : 2008 - 11
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Jutec, schützen, Hitze, Hitzeschutzjacke, Hitzeschutzmantel, Frontalschutzmantel, Hitzeschutzgamaschen, Kopfschutz, Hitzschutzhaube, Hitzegesichtsschutz, Hitzschutzmaske, Helmschutz, Nackenschutz, Schweisspistolenhandschutz, Armschoner, Halbschürze, Latzschürze, Hitzeschutzschürzen, Kopfschutzhaube, JUTEC®-Hitzeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hitzeschutzjacke Gr. 62, mit Stehkragen, bis 600°C, 80 cm
Jutec Hitzeschutz
HSJ080PX260-62
ab € 209,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG