Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose 500 g/m², bis 1000°C, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose Gr. 52, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzhose Gr. 52, 500 g/m², bis 1000°C
Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSH100KA-3-52
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-3
EAN/GTIN:
     4030971005632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Hitzeschutzhose
Workerhose

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • ohne Taschen
  • mit Bundverschluß und Gürtellaschen
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g/m²
Größe:
52
Material:
Preox-Aramid-Gewebe aluminisiert
Brennverhalten:
1
Kontaktwäme:
1
Konvektive Hitze:
3
Strahlungswärme:
3
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
3
Große Mengen flüssigen Metalls:
1
Hitzebeständigkeit:
1000°C
Norm EN:
EN ISO 11612 : 2008 - 11
Weitere Suchbegriffe: Workerjeans, Workerjeanshose, arbeitshose 52, arbeitshose, hitzeschutzhose jutec, Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Jutec, schützen, Hitze, JUTEC®-Hitzeschutz
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 180,42*
€ 188,04*
Frei Haus
ab € 177,19*
€ 188,15*
Frei Haus
ab € 178,76*
€ 189,89*
11 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 179,62*
€ 190,83*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 222,62*
€ 239,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSG036DKA-1
ab € 83,07*
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSG036DKA-3
ab € 84,40*
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSG036KA-1
ab € 71,51*
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSG036KA-3
ab € 64,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG