Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose 260 g/m², bis 1000°C, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose Gr. 60, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzhose Gr. 60, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzhose 260 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSH100KA-1-60
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-1-60
EAN/GTIN:
     4030971016584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • ohne Taschen
  • mit Bundverschluss und Gürtellaschen
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
60
Länge:
1000 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,14*
€ 276,29*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,86*
€ 315,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,59*
€ 375,5521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,15*
€ 365,5085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,16*
€ 323,8704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,93*
€ 297,4167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,86*
€ 277,1034
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-48
ab € 211,61*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-46
ab € 222,80*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-OFEN18-V3
ab € 558,08*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA1OFEN18V1-46
ab € 518,06*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V1
ab € 570,34*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V3
ab € 610,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.