Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose 260 g/m², bis 1000°C, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose Gr. 54, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzhose Gr. 54, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzhose 260 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSH100KA-1-54
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-1-54
EAN/GTIN:
     4030971016553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • ohne Taschen
  • mit Bundverschluss und Gürtellaschen
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
54
Länge:
1000 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,89*
€ 274,73*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,89*
€ 286,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,50*
€ 340,935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,32*
€ 332,3908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,56*
€ 294,5964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,33*
€ 270,5227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,89*
€ 253,3391
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-48
ab € 212,92*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-46
ab € 222,50*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-OFEN18-V3
ab € 557,33*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA1OFEN18V1-46
ab € 518,98*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V1
ab € 571,36*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V3
ab € 612,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.