Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzegesichtsschutz mit Schwenkbügel, 500 g/m², bis 1000°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzegesichtsschutz mit Schwenkbügel, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzegesichtsschutz mit Schwenkbügel, 500 g/m², bis 1000°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSGS00KA-2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSGS00KA-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhaube
Hitzeschutzmaske
Augenschutzschild
Gesichtsschutz

JUTEC Hitzegeschichtsschutz, Helmzubehör aus Preox-Aramid mit Alurahmen, dient zum erweiterten Schutz für Gesicht und Hals.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox-Aramid aluminisiert
  • flexiblex Gewebe
  • mit integriertem Schwenkbügel aus Aluminium
  • nicht brennbar
  • passend für Helme der Marken Schuberth und Voss

Einsatzbereich:

  • Ofen, Brennarbeiten, Glasindustrie

    ACHTUNG:

    • KEINE PSA!!!
    • Helmzubehör dient zum Schutz oder zur Erweiterung von Helmen.
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    250 mm
    Fasergewicht:
    500 g/m²
    Länge:
    500 mm
    Material:
    Preox Aramid aluminisiert
    Strahlungshitze:
    1000°C
    Typ:
    Hitzeschutzhaube
    Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, jutec gesichtsschutz, augenschutzschild, Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, JUTEC, Kopfschutz, Weitwinkelscheibe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 95,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,62*
    € 159,0078
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,30*
    € 155,057
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,91*
    € 141,5029
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,33*
    € 127,7227
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,30*
    € 113,407
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.