Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hitzeschutzgamasche 36 cm, mit Druckknöpfen, 500 g/m², bis 1000°C


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzgamasche 36 cm, mit Druckknöpfen, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzgamasche 36 cm, mit Druckknöpfen, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzgamasche 36 cm, mit Druckknöpfen, 500 g/m², bis 1000°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSG036DKA-3
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSG036DKA-3
EAN/GTIN:
     4030971016362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gamaschen
Hitzeschutzgamaschen

Hitzeschutzgamasche 36 cm, mit Druckknöpfen, 500 g/m², bis 1000°C

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • EN ISO 11612 : 2008 - 11
  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • mit hitzebeständigen Druckknöpfen

Material:

  • Grundgewebe: JT500AHV (Preox-Aramid-Gewebe)
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • Gewicht: ca. 500 g/m²

Hitzebeständigkeit:

  • Strahlungshitze bis: 1000°C
Weitere Informationen:
Material:
Preox-Aramid-Gewebe aluminisiert
Länge:
36 cm
DIN-Norm:
EN ISO 11612 : 2008 - 11
Brennverhalten:
1
Kontaktwäme:
1
Konvektive Hitze:
1
Strahlungswärme:
3
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
3
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Jutec, schützen, Hitze, Hitzeschutzjacke, Hitzeschutzmantel, Frontalschutzmantel, Hitzeschutzhose, Kopfschutz, Hitzschutzhaube, Hitzegesichtsschutz, Hitzschutzmaske, Helmschutz, Nackenschutz, Schweisspistolenhandschutz, Armschoner, Halbschürze, Latzschürze, Hitzeschutzschürzen, Kopfschutzhaube, JUTEC®-Hitzeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,79*
€ 127,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,28*
€ 108,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,81*
€ 104,49
pro Paar
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hitzeschutzgamasche 36 cm, mit Klettverschluß, 260 g/m², bis 1000°C
Jutec Hitzeschutz
HSG036KA-1
ab € 76,06*
Ähnlich
Primary Image
Jutec Hitzeschutz
HSG036KA-3
ab € 65,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG