Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh HT-Gewebe, bis 1100°C, 3-Finger, 300 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh HT-Gewebe, bis 1100°C, 3-Finger
Hitzeschutzhandschuh HT-Gewebe, bis 1100°C, 3-Finger
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH3113030
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H3113030
EAN/GTIN:
     4030971002259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeldaumenhandschuh
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe

Einsatzbereich:

  • Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
  • Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau
  • Kraftwerke

Produktbeschreibung:

  • 3-Finger-Handschuh
  • CE KAT III
  • weich und flexibel
  • klebt nicht auf Glas
  • gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
  • Handschuh beidseitig verwendbar, dadurch kostensparend
  • mit spezieller Isolation
  • Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht
Weitere Informationen:
Material:
Silika-Breitgewebe
Abriebfestigkeit:
1
Weiterreißkraft:
2
Durchstichkraft:
2
Brennverhalten:
4
Kontaktwäme:
4
Strahlungswärme:
2
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
1
Hitzebeständigkeit:
1100°C
Norm EN:
EN 407 / EN 388
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, hitzehandschuh jutec, hitzehandschuh, Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Jutec, schützen, Hitze, Handschuh, Fausthandschuh, Fingerhandschuh, Baumwollschlingen-Fauster, Schweisser-Handschuh, Strickhandschuh, Armstulpen, Doppelstrickhandschuh, Gewirkhandschuh, Gewebehandschuh, Schlingenhandschuh, Glasgewebehandschuh, Kettenhandschuh, Handsack, Überziehhandschuh, Sebantanleder-Handschuh, Aluminium-Handschuh, ARAMID-Handschuh, PREOX-ARAMID-Handschuh, Komplett-Aluminiumhandschuh, JUTEC®-Hitzeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,52*
  
Preis gilt ab 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,17*
€ 118,01
pro Paar
ab 3 Paar
€ 91,88*
€ 109,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,52*
€ 105,34
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H3110030
ab € 68,36*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H3110040
ab € 77,81*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H2110030
ab € 41,46*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
ÜZ1110024
ab € 15,96*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
ÜZ2110024
ab € 23,43*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
ÜZ1110024-PBI
ab € 26,31*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H3113040
ab € 98,68*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H2110040
ab € 60,65*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H111B130-ST
ab € 203,90*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H111B140-ST
ab € 216,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG