Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID 40 cm, bis 350°C, Fauster


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID 40 cm, bis 350°C, Fauster
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID 40 cm, bis 350°C, Fauster
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH121B240
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H121B240
EAN/GTIN:
     4030971011763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzfauster
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID 40 cm, bis 350°C, Fauster

Einsatzbereich:

  • Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
  • Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau

Produktbeschreibung:

  • Fauster
  • CE KAT II, EN 407, EN 388
  • schnittfest, gute Handhabung
  • gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur

Material:

  • Außengewebe Preox-Aramid mit Spezialisolation HBS
  • Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht

Hitzebeständigkeit:

  • Kontakthitze bis: 350°C bei einer Kontaktzeit bis < 16 Sekunden
Weitere Informationen:
Material:
PREOX / Aramid
Länge:
40 cm
DIN-Norm:
EN 407 / EN 388
Abriebfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
4
Weiterreißkraft:
4
Brennverhalten:
4
Kontaktwäme:
3
Konvektive Hitze:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
2
Weitere Suchbegriffe: schnittfeste Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, hitzeschutzhandschuhe 350°c, Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Jutec, schützen, Hitze, Handschuh, Fausthandschuh, Fingerhandschuh, Baumwollschlingen-Fauster, Schweisser-Handschuh, Strickhandschuh, Armstulpen, Doppelstrickhandschuh, Gewirkhandschuh, Gewebehandschuh, Schlingenhandschuh, Glasgewebehandschuh, Kettenhandschuh, Handsack, Überziehhandschuh, Sebantanleder-Handschuh, Aluminium-Handschuh, ARAMID-Handschuh, PREOX-ARAMID-Handschuh, Komplett-Aluminiumhandschuh, JUTEC®-Hitzeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paar
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Primary Image
Jutec Hitzeschutz
HBS000111
ab € 8,82*
Ähnlich
Primary Image
Jutec Hitzeschutz
H115B030
ab € 6,64*
Ähnlich
Primary Image
Jutec Hitzeschutz
H111B130
ab € 6,64*
Ähnlich
Primary Image
Jutec Hitzeschutz
H111B130-P
ab € 52,25*
Ähnlich
Primary Image
Jutec Hitzeschutz
H113B230-P
ab € 57,21*
Ähnlich
Primary Image
Jutec Hitzeschutz
H2110030
ab € 43,91*
Ähnlich
Hitzeschutz-Armstulpen ARAMID 35 cm, bis 200°C, mit Daumenloch
Jutec Hitzeschutz
UA0035KVS-DL
ab € 22,14*
Ähnlich
Hitzeschutz-Armstulpen ARAMID 35 cm, bis 200°C, ohne Daumenloch
Jutec Hitzeschutz
UA0035KVS
ab € 20,26*
Ähnlich
Hitzeschutz-Handsack, ARAMID-Gewebe, 40 cm, bis 500°C
Jutec Hitzeschutz
H111B140-HS
ab € 33,65*
Ähnlich
Hitzeschutz-Handsack, HT-Gewebe, 40 cm, bis 900°C
Jutec Hitzeschutz
H211B140-HS
ab € 57,55*
Ähnlich
Hitzeschutz-Überzieher ARAMID 24 cm, bis 500°C
Jutec Hitzeschutz
ÜZ1110024
ab € 17,43*
Ähnlich
Hitzeschutz-Überzieher HT-Glasgewebe 24 cm, bis 900°C
Jutec Hitzeschutz
ÜZ2110024
ab € 24,29*
Ähnlich
Hitzeschutz-Überzieher PBI 24 cm, bis 750°C
Jutec Hitzeschutz
ÜZ1110024-PBI
ab € 27,42*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh komplett Aluminium 38 cm, bis 200°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H1A5A038-W3
ab € 66,36*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh komplett Aluminium 40 cm, bis 200°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H1A3A040-W3
ab € 61,28*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh komplett Aluminium 40 cm, bis 200°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H1A1A140-W3
ab € 55,24*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe 30 cm, bis 550°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H113B130
ab € 31,33*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe 36 cm, bis 350°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H115B236
ab € 44,96*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe 40 cm, bis 350°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H113B240
ab € 41,62*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe 40 cm, bis 350°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H111B240
ab € 39,03*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe 40 cm, bis 550°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H113B140
ab € 39,64*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe 40 cm, bis 550°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H115B140
ab € 44,18*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe 40 cm, bis 550°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H111B140
ab € 34,12*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewirk 36 cm, bis 350°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H115B236-KVG
ab € 45,27*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Schlingen 30 cm, bis 500°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H113B130-KVS
ab € 42,99*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Schlingen 30 cm, bis 500°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H115B130-KVS
ab € 49,17*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Schlingen 30 cm, bis 500°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H111B130-KVS
ab € 40,56*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Schlingen 40 cm, bis 500°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H113B140-KVS
ab € 46,37*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Schlingen 40 cm, bis 500°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H115B140-KVS
ab € 53,37*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Schlingen 40 cm, bis 500°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H111B140-KVS
ab € 47,93*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID/Aluminium 30 cm, bis 500°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H113A030-W3
ab € 40,56*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID/Aluminium 30 cm, bis 500°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H115A030-W3
ab € 44,04*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID/Aluminium 30 cm, bis 500°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H111A030-W3
ab € 35,36*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID/Aluminium 40 cm, bis 500°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H113A040-W3
ab € 46,37*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID/Aluminium 40 cm, bis 500°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H115A038-W3
ab € 56,94*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh ARAMID/Aluminium 40 cm, bis 500°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H111A040-W3
ab € 41,77*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh HT-Gewebe 30 cm, bis 1100°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H3113030
ab € 89,18*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh HT-Gewebe 30 cm, bis 1100°C, Daumen mittig
Jutec Hitzeschutz
H3111503
ab € 74,98*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh HT-Gewebe 30 cm, bis 1100°C, Daumen seitlich
Jutec Hitzeschutz
H3110030
ab € 74,98*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh HT-Gewebe 40 cm, bis 1100°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H3113040
ab € 92,97*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh HT-Gewebe 40 cm, bis 1100°C, Daumen mittig
Jutec Hitzeschutz
H3111504
ab € 86,28*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh HT-Glasgewebe 30 cm, bis 900°C, Fauster Daumen mittig
Jutec Hitzeschutz
H2111503
ab € 55,24*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh HT-Glasgewebe 40 cm, bis 900°C, Fauster Daumen mittig
Jutec Hitzeschutz
H2111504
ab € 64,53*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh HT-Glasgewebe 40 cm, bis 900°C, Fauster Daumen seitlich
Jutec Hitzeschutz
H2110040
ab € 64,53*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh KEVLAR 25 cm, bis 200°C, 5-Finger mit Futter
Jutec Hitzeschutz
H0150013
ab € 21,28*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh KEVLAR 25 cm, bis 200°C, 5-Finger ohne Futter
Jutec Hitzeschutz
H0150006
ab € 15,68*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh KEVLAR 35 cm, bis 200°C, 5-Finger mit Futter
Jutec Hitzeschutz
H0150035
ab € 23,18*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PBI-Gewebe 40 cm, bis 800°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H113B240-PBI
ab € 75,59*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PBI-Gewebe 40 cm, bis 800°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H111B140-PBI
ab € 70,07*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID 36 cm, bis 350°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H125B236
ab € 47,77*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID 40 cm, bis 350°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H123B240
ab € 44,49*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Gewebe 30 cm, bis 650°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H123B130
ab € 39,49*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Gewebe 30 cm, bis 650°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H121B130
ab € 33,81*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Gewebe 40 cm, bis 650°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H123B140
ab € 45,90*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Gewebe 40 cm, bis 650°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H125B140
ab € 53,67*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Gewebe 40 cm, bis 650°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H121B140
ab € 40,25*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID/Aluminium 30 cm, bis 600°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H123A030-W3
ab € 46,52*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID/Aluminium 30 cm, bis 600°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H125A030-W3
ab € 52,74*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID/Aluminium 30 cm, bis 600°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H121A030-W3
ab € 40,86*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID/Aluminium 38 cm, bis 600°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H125A038-W3
ab € 61,28*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID/Aluminium 40 cm, bis 600°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H123A040-W3
ab € 54,00*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID/Aluminium 40 cm, bis 600°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H121A040-W3
ab € 48,39*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium 30 cm, bis 1000°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H03LA030-W1
ab € 36,12*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium 30 cm, bis 1000°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H05LA030-W1
ab € 40,86*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium 30 cm, bis 1000°C, Fauster
Jutec Hitzeschutz
H01LA030-W1
ab € 33,49*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium 35 cm, bis 800°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H05LA035-SC
ab € 24,29*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium 38 cm, bis 1000°C, 3-Finger
Jutec Hitzeschutz
H03LA038-W1
ab € 39,49*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium 38 cm, bis 1000°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H05LA038-W1
ab € 50,72*
Ähnlich
Produktbild
Jutec Hitzeschutz
H125B130
ab € 46,99*
Ähnlich
Produktbild
Jutec Hitzeschutz
H3110040
ab € 86,28*
Ähnlich
Produktabbildung 1
Jutec Hitzeschutz
H0150035-S
ab € 28,74*
Ähnlich
Produktbild
Jutec Hitzeschutz
H01LA038-W1
ab € 37,05*
Ähnlich
Mechanischer Schutzhandschuh ARAMID 30 cm, bis 1100°C, Fauster Daumen seitlich
Jutec Hitzeschutz
H111B130-ST
ab € 211,78*
Ähnlich
Mechanischer Schutzhandschuh ARAMID 40 cm, bis 1100°C, Fauster Daumen seitlich
Jutec Hitzeschutz
H111B140-ST
ab € 226,33*
Ähnlich
Schweisserhandschuhe 35 cm, bis 200°C, 5-Finger
Jutec Hitzeschutz
H05L0035-SC
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG