Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe, bis 500°C, 5-Finger, 400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe, bis 550°C, 5-Finger
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe, bis 550°C, 5-Finger
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH115B140
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115B140
EAN/GTIN:
     4030971002020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeldaumenhandschuh
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe

Einsatzbereich:

  • Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
  • Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau
  • Ofenbau

Produktbeschreibung:

  • 5-Finger
  • CE KAT III
  • schnittfest und abriebfest
  • Handschuh beidseitig verwendbar, dadurch kostensparend
  • gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
  • mit Spezialisolation HBS
  • doppelte Isolierung
  • Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Material:
Aramid
Abriebfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
4
Weiterreißkraft:
4
Durchstichkraft:
2
Brennverhalten:
4
Kontaktwäme:
4
Konvektive Hitze:
4
Strahlungswärme:
3
Hitzebeständigkeit:
500°C
Norm EN:
EN 407 / EN 388
Weitere Suchbegriffe: Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, schnittfeste Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittfeste handschuhe aramid, schnittfeste handschuhe, hitzehandschuh jutec, Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Jutec, schützen, Hitze, Handschuh, Fausthandschuh, Fingerhandschuh, Baumwollschlingen-Fauster, Schweisser-Handschuh, Strickhandschuh, Armstulpen, Doppelstrickhandschuh, Gewirkhandschuh, Gewebehandschuh, Schlingenhandschuh, Glasgewebehandschuh, Kettenhandschuh, Handsack, Überziehhandschuh, Sebantanleder-Handschuh, Aluminium-Handschuh, ARAMID-Handschuh, PREOX-ARAMID-Handschuh, Komplett-Aluminiumhandschuh, JUTEC®-Hitzeschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 37,08*
€ 41,81*
€ 4,75*
ab € 37,83*
€ 42,62*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 41,89*
€ 47,98*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,98*
€ 57,10
pro Paar
ab 3 Paar
€ 44,38*
€ 52,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,89*
€ 49,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H111B140
ab € 28,42*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H113B130
ab € 26,36*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H113B140
ab € 33,59*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H115B130
ab € 25,29*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H111B130
ab € 19,76*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H113B130-KVS
ab € 40,94*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H113B140-KVS
ab € 43,90*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H115B130-KVS
ab € 46,17*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H115B140-KVS
ab € 49,85*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H111B130-KVS
ab € 38,62*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H111B140-KVS
ab € 45,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG